95153 アンスール ピンク cotta 16824520

95153 アンスール ピンク cotta 16824520
95153 アンスール ピンク cotta 16824520
95153 アンスール ピンク cotta 16824520

アンスール ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(10枚)
寸法(mm)
210×210
注文コード
16824520
品番
95153
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

繊細なレース模様がケーキのデザインを引き立てます。
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
パーティーシーンにおいては、オードブルなどのアラカルト料理の器からデザートまで。
フラワーアレンジの花器敷きとしてもご利用できます。

寸法(mm)
210×210
型番
60
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
紙:エンボス加工
ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする