cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 箸・カトラリー・箸置き
ウィズ シリコーンスプーン大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16825046
品番
95273
参考基準価格(税別)
¥1,715
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質
シリコーンゴム/芯:ナイロン
寸法(mm)
37×23×H205
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
注意
※ご使用前に食器用中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※シリコーン特有の臭いが感じられることがありますが、ご使用には差しつかえありません(臭いが気になる場合は約30分程、煮沸して下さい)