cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Rikizo ブルー プレートL トルコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16826875
品番
95626
参考基準価格(税別)
¥4,374
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
地中海を連想させるのびやかなターコイズブルー。
ゆったりと手になじむ、しなやかなフォルムが愛らしい食器です。
国内名産地の窯元で、1点1点職人の手によって丁寧につくり出されています。
材質
陶器
色
ターコイズ
寸法(Φ×mm)
直径240×H20
レンジ
不可
食器洗浄機
不可