cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フローレ プレート19 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16826988
品番
95649
参考基準価格(税別)
¥2,337
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
花をかたどっていながらキュートというよりは凛々しい表情の器です。
味わい豊かな素材感と、流行に左右されないベーシックなカラー展開で、洗練された大人のニュアンスを醸し出します。
材質
陶器
色
ブラック
寸法(Φ×mm)
直径194×H18
レンジ
可
食器洗浄機
可