cotta プラスチックボウル用蓋 S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16827286 品番95692
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86

cotta 蓋付きプラスチックボウル 3個セットのSサイズ用の蓋です。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質PP 直径(Φmm)155 レンジ 食器洗浄機不可
注意
※蓋を閉じたまま電子レンジにかけないでください。
※カレーなど色の濃い食品を入れると着色する場合があります。
※電子レンジ使用時に、長時間加熱や、高温になる場合には、変形する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする