WAXペーパー ニュースレター白(100枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1箱) 注文コード16828196 品番95947
参考基準価格(税別)¥1,987 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラッピングや敷紙に重宝するワックスペーパー
耐油・耐熱・剥離性あり

仕様【オーブン】不可 材質純白ロール紙+両面WAX 寸法(mm)218×250 レンジ不可 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする