Tower マグネットラップケース L ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16830305 品番97146
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケースにマグネットが付いているので、冷蔵庫やキッチンパネルなどに取り付けることができます。
丈夫なステンレス製の刃は切れ味が良く、ラップの入れ替えも簡単です。
艶を抑えたマットな質感とモノトーンのシンプルなデザインです。
刃に触れると手などを傷つけることがありますので、取り外しの際は十分にご注意ください。
【お手入れ方法】
汚れた場合は中性洗剤などで洗い、水分を拭いてからご使用下さい。

材質本体・芯:ABS樹脂 マグネット 刃:ステンレス 寸法(mm)326×55×H50 ホワイト 質量(g)270 食器洗浄機不可
注意
※対応サイズ:ラップ幅31cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内・紙管の内径2.5cm以上が必要。
※取り付け可能な場所:磁石が付く平らな面・スチール壁面
※貼り付けの際は、縦向きに取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする