cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量スプーン
ドライイーストメジャー(クリップ付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16831127
品番
97385
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
パン作りに必須のドライイーストを小さじとg単位で量れるメジャー。
パッケージ袋の口をはさんで保存できるクリップ付き。
材質
メジャー:AS樹脂/クリップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
138×36×39
耐熱温度(℃)
メジャー:AS樹脂(70)、クリップ:ポリプロピレン(110)