cotta
cottaの イベント・ノベルティ・行楽用品
cottaの アウトドア・行楽用品
cottaの クッキング&テーブルウェア
キャラカレー miffy
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16831678
品番
97501
参考基準価格(税別)
¥1,166
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
お気に入りのキャララクターで、楽しい食卓を♪
ご飯型や抜き型を使い、カレーライスを立体的にデコレーションしてかわいく演出できます。
カレー以外のピラフやみぞれ鍋などにも。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
飽和ポリエステル
寸法(mm)
ご飯型:約130×101×55、抜き型:直径100×18
色
黄色
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
可