曜日別特売
97734 cotta 抱っこクッキー型(ミニハートセット) cotta 16832701

97734 cotta 抱っこクッキー型(ミニハートセット) cotta 16832701
97734 cotta 抱っこクッキー型(ミニハートセット) cotta 16832701

cotta 抱っこクッキー型(ミニハートセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1セット)注文コード16832701品番97734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥662

cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
「cotta 抱っこクッキー型(くま・うさぎ・ねこ・わに)」の動物たちにこのクッキーを持たせて一緒に焼くとかわいいです。
小さめサイズです。ご購入前にサイズをよくご確認ください。
4個セットです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質ABS寸法(mm)30×27/28.5×33/30.5×22/32×27.5レンジ不可食器洗浄機不可
注意
※火の近くに近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする