アカシア カッティングボード S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16834171 品番97966
参考基準価格(税別)¥2,357 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

天然木でできたアカシア食器は色合いや木目の出方がそれぞれ異なます。
天然由来の温もりのある豊かな表情をしています。
落としてしまっても、陶器やガラスとは違い破片が飛び散ることがありません。
【お手入れ方法】
ご使用後はお湯または水で洗って下さい。
柔らかい布で十分に水気を拭き取って自然乾燥させて下さい。
キズが付く場合があるので、たわしや磨き粉を使用しないで下さい。
漂白剤は使用しないでください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アカシア 寸法(cm)31×15×H1.5 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※湿ったままだとカビ等の原因になります。
※天然素材のため、木目や色、形状、サイズに差が生じる場合があります。
※欠けや破損などの恐れがありますので、本品に無理な力を加えないでください。
※熱い料理や水分の多い食品でのご使用時にはご注意下さい。
※色の濃い、または油分や香りの強い食品を入れて長時放置すると汚れが落ちにくくなります。
※電子レンジ、オーブン、トースター、食器洗い乾燥機、漂白剤は使用不可です。
※アカシアの特性上、商品によって使い始めは、独特な匂いがする場合がございます。
※木の匂いに関しては、使用していくと薄れていきますので予めご了承下さい。
※天然木を削り出して生産している為、製造過程による多少の擦り傷はご了承下さい。
※原料の都合上、アカシアの木粉を原料としたパテ埋めをしている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする