曜日別特売
97995 むし太郎 cotta 16834390

97995 むし太郎 cotta 16834390
97995 むし太郎 cotta 16834390
97995 むし太郎 cotta 16834390

むし太郎

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16834390品番97995
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レギュラーサイズの肉まんが一度に3~4個入るビッグサイズの蒸し器です。
電子ンジで手軽にスピーディーに蒸すことができます。
むし太郎大は電子レンジ用大型蒸し器です。
フタの向きで3段階に蒸し加減を調整できます。
もう1つあれば2段にして一度に蒸すこともできます。

材質ポリプロピレン寸法(mm)内寸(約)19×19×深5.7(せいろ)質量(g)約420寸法(cm)外寸(約)24.7×22.2×高12レンジ可(レンジ専用)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする