BRANOPAC社製 ベーキングペーパー BLACK(400×300mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(300枚) 注文コード16834627 品番98071
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

世界32ヶ国で愛用されているBRANOPAC社製のシリコンペーパーです。
220℃で長時間使用しても、表面の収縮・食品の焦げ付きがありません。
焼成用だけでなく、ショーケースの敷き紙や、ラッピング等の演出用としても使えます。
両面シリコン加工されているので、1枚で数回の連続使用が可能になり、ランニングコストが安くなります。
熱伝導が良く焼き時間を短縮できるので、サクサク感が出ます。
無味・無臭で人体に影響はありません。
使用後は一般ごみとして処理できます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコン樹脂加工紙 寸法(mm)400×300 レンジ 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする