曜日別特売
98289 かもしか道具店 しかくいふたものセット 黒 cotta 16836036

98289 かもしか道具店 しかくいふたものセット 黒 cotta 16836036
98289 かもしか道具店 しかくいふたものセット 黒 cotta 16836036
98289 かもしか道具店 しかくいふたものセット 黒 cotta 16836036

かもしか道具店 しかくいふたものセット 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16836036品番98289
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シンプルな四角い陶器製の器。食卓にそのまま出せて、重ねることもできる便利な保存容器としてもお使いいただけます。
1セットで単体のふたものとして。また、2セットでお重のようにスタッキングもできます。
11cm角の小さめサイズでいくつかあると便利な容器です。
容器の底にはかもしかのロゴが隠れています。
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質半磁器寸法(mm)110×110×H115レンジ食器洗浄機
注意
※陶器製ですので、落としたり衝撃を与えたりしますと破損する恐れがありますのでご注意下さい。
※金属たわしや研磨入りの洗剤をお使いになると表面に傷を付ける恐れがありますのでご注意ください。
※直火ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする