cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの 水引・料理飾
スポイトリーフ 3ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250本)
注文コード
16836350
品番
98326
参考基準価格(税別)
¥7,225
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ケーキに飾って、食べるときにはシロップやソースのあとがけに使えるケーキ用スポイトです。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
15.7×58.4
容量(mL)
3
耐熱温度(℃)
600
耐冷温度(℃)
-25