ピコ・ココットラウンド 20cm セージグリーン 2.2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16836639 品番98369
参考基準価格(税別)¥30,066 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

伝統的な鋳物鍋にエマイユ(ホーロー)加工を施し、更に進化させた鋳物鍋「ストウブ」。
ココット内部はストウブ独自のザラザラ加工。細かな凹凸が食材本来の旨味をぎゅっと凝縮し、極上の香ばしさと豊かな風味を生み出します。
食材から出た水分は蒸気となり、ストウブのふた裏に付いたピコを伝い、水滴として再度食材にまんべんなく降り注ぎます。
鍋全体で熱を伝えエマイユ(ホウロウ)加工が保温性を高めるため、必要最低限の熱で調理が可能。温かい料理をそのままテーブルで。
ガラスを原料とするエマイユは食材の酸にも強く、長時間使用における鍋への匂い移りも防止します。
煮込みや無水調理はもちろん、焼く・炊く・揚げるなどさまざまな調理をこなす万能鍋です。
素材の旨味を凝縮し、極上の香ばしさと豊かな風味を生み出すその力は、世界中で世代から世代へ受け継がれ愛されています。
【お手入れ方法】
ご購入後、製品に貼ってあるシールや付属品をすべて外し、中性洗剤を使い柔らかいスポンジで汚れを洗い流してください。
よく水で洗った後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
濡れたまま保管すると、サビの原因となります。
【保存方法】
焦げ付きが起きた場合、重曹による煮沸で落とすことができます。
油をなじませるシーズニングを行うことで、鍋の持ちがよくなります。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:鋳鉄(ほうろう加工)、ツマミ:真鍮 寸法(mm)256×200×145 質量(kg)3.6 セージグリーン 容量(L)2.6 レンジ不可 食器洗浄機
注意
※保温性の高い鋳鉄製のため、中火から弱火で十分調理が可能です。
※無水調理を行う場合、水分を多く含む食材を使い、食材が鍋の半分以上になるよう調節してください。
※空焚きはしないでください。
※調理後はハンドルやツマミが熱くなるため、必ず鍋つかみをご利用ください。
※色と風合いを保つため、手洗いをおすすめします。スチールたわしや、磨き粉・漂白剤などは使用しないでください。
※金属製のツールは鍋の内側を傷つける恐れがあるため、木またはシリコン製のツールをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする