cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
ジャム瓶 SJ-120 (本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
注文コード
16837156
品番
98439
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。
瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。
フタは別売りです。
フタ適合サイズ:直径53mmツイストタイプ
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
120
質量(g)
142
寸法(Φ×mm)
底55.4×H79(口51.94)
底径(Φmm)
55.4
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。