曜日別特売
98617 Myフードコンテナー角形 600ml cotta 16838179

Myフードコンテナー角形 600ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16838179品番98617
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)140×115×65質量(g)100レンジ食器洗浄機
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする