cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 箸・カトラリー・箸置き
シリコーンクッキングスプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16838267
品番
98626
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、シリコーン製のクッキングスプーンです。
混ぜる、炒める、取り分ける等マルチに使用できます。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
持ち手:ナイロン/先端:シリコーンゴム
寸法(mm)
75×35×H27
色
ブラック
質量(g)
100
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
可
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。