Tower マグネットマスキングテープホルダー ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16841250 品番99191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

ラベリングによく使うマスキングテープとペンを冷蔵庫横にまとめて収納。フック部には輪ゴムも収納できます。
マグネットで冷蔵庫に取り付けるだけ。刃付きなのでそのままカットして使えます。
上部にはトレーが付いているので、メモ書きなどに使うペンをさっと使えるよう置いておけます。
テープを通す部分は両側とも開いているので、テープの取り換えなども簡単。細かいところまで気を配られたデザインです。
幅約1.5cmのマスキングテープを8個収納可能
対応サイズ:芯からテープの厚み約1cm以内、直径5cm以内のマスキングテープ

材質本体 :スチール(粉体塗装) 刃:ステンレススチール、マグネット 寸法(mm)約155×60×H750 ホワイト 耐荷重(kg)トレー:約0.5、ハンガー:約0.25 内寸(mm)トレー:約140×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする