cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの シール容器・フードコンテナ
琺瑯 ストックポット蓋(16cm用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16846046
品番
99762
参考基準価格(税別)
¥152
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
98693 cotta琺瑯 ストックポット 16cm用の替え蓋です
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
レンジ
不可
食器洗浄機
不可