※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード16850967品番CLK2PA40-100Y-B-P79WSES
参考基準価格(税別)¥43,840販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など227種類から選べます他の種類を見る ・強力磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。