※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M2 注文コード16862627 品番N20219-M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法など33種類から選べます 他の種類を見る

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-8711 材質HSS-E 全長(mm)45 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 下穴径(Φmm)1.6 ねじ長さ(mm)6 精度ISO2/6H シャンク径(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする