※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M36 全長(mm)170 ピッチ(mm)2 注文コード16866416 品番P21360-M36X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は呼び寸法・全長・ピッチなど116種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-9052 材質HSS-E 全長(mm)170 ピッチ(mm)2 呼び寸法M36 下穴径(Φmm)34 ねじ長さ(mm)28 精度ISO2/6H シャンク径(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする