※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M42
全長(mm)
170
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
16866477
品番
P21360-M42X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9058
材質
HSS-E
全長(mm)
170
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M42
下穴径(Φmm)
40.5
ねじ長さ(mm)
28
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
24