※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの スパイラルタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16866985
品番
P215599-EGM12X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9109
材質
HSS-E
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
EGM12×1.5
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
15
精度
6H mod
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9