曜日別特売
CLST160-800 ロック付シリンダ (CLST~) SMC 16869702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ (CLST~)CLST160-800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・ジャバラ・材質など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
16869702
品番
CLST160-800
参考基準価格(税別)¥268,130販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)
160
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする