※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CL1D〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)150 材質(チューブ)(-) アルミ 注文コード16872073 品番CL1D100-150F-J
参考基準価格(税別)¥76,510 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・材質など107種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(F) 前進方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする