※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL1 Series(CL1T〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
160
シリンダストローク(mm)
440
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
16879667
品番
CL1T160-440B
参考基準価格(税別)
¥197,730
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク・材質
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
160
シリンダストローク(mm)
440
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード