曜日別特売
SY000092 ワックスカップケーキ 東京堂 16890155

 

SY000092 ワックスカップケーキ 東京堂 16890155
SY000092 ワックスカップケーキ 東京堂 16890155
SY000092 ワックスカップケーキ 東京堂 16890155
SY000092 ワックスカップケーキ 東京堂 16890155
SY000092 ワックスカップケーキ 東京堂 16890155
SY000092 ワックスカップケーキ 東京堂 16890155

ワックスカップケーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード16890155品番SY000092
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。材質ワックスプレーンタイプオールシーズン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)内:6.5×6.5×3
注意
※お取り扱いにはご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする