※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
19
注文コード
16905406
品番
TC611-M24-W0-WJ30RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
トラスコ品番
826-0916
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
118
ピッチ(mm)
3
呼び寸法
M24
刃長(mm)
48
首下長(mm)
68
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応