※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
10
刃長(mm)
25.4
注文コード
16905501
品番
TC611-UNC1/2-W1-WJ30RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
トラスコ品番
826-0926
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
76
呼び寸法
UNC1/2
刃長(mm)
25.4
山数
13
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応