※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
16
刃長(mm)
45.155
注文コード
16905659
品番
TC611-UNC7/8-W1-WJ30RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
トラスコ品番
826-0942
材質
超硬
刃数
5
全長(mm)
108
呼び寸法
UNC7/8
刃長(mm)
45.155
山数
9
首下長(mm)
60
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応