曜日別特売
TC611-UNF9/16-W0-WJ30RC Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップ 16905790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)10注文コード16905790品番TC611-UNF9/16-W0-WJ30RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TiAlNトラスコ品番826-0955材質超硬刃数5全長(mm)80呼び寸法UNF9/16刃長(mm)29.633山数18首下長(mm)40シャンク径(mm)10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする