プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M48
全長(mm)
250
ピッチ(mm)
5
注文コード
16950757
品番
P20569-M48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材加工用タップです。
用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-0322
材質
HSS-E
全長(mm)
250
ピッチ(mm)
5
呼び寸法
M48
下穴径(Φmm)
43
ねじ長さ(mm)
50
精度
ISO2/6H
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
32