曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HG~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16983215
品番
CM2HG20-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,750

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
使用流体
タービン油
取付金具
ヘッド側フランジ形
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16983215CM2HG20-30037544928CM2HG20-300ZCM2HG20-300 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HG20) SMC 37544928CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HG20)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする