曜日別特売
CM2HG25-400 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HG~) SMC 16983547

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HG~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16983547
品番
CM2HG25-400
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
使用流体
タービン油
取付金具
ヘッド側フランジ形
磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする