プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ロールタップ
転造タップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
TICN
トラスコ品番
227-0343
注文コード
17009189
品番
S2066306-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
転造タップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-0343
材質
HSS-E
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
ねじ長さ(mm)
10.5
精度
6HX
表面処理
TICN
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9