AP0018 N95カップ型マスク 大阪魂 17034553

 

AP0018 N95カップ型マスク 大阪魂 17034553 AP0018 N95カップ型マスク 大阪魂 17034553 AP0018 N95カップ型マスク 大阪魂 17034553 AP0018 N95カップ型マスク 大阪魂 17034553

N95カップ型マスク

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード17034553 品番AP0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

N95規格(米国NIOSH認定)のカップ型マスクです。
ノーズクリップで顔にピッタリフィットします。

材質(本体)ポリエチレン、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン 形状カップ型 取付お面式 質量(g)約9.5/枚 タイプオーバーヘッド 入数(枚)30 規格N95 寸法(縦×横)(mm)約133×122 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)8 ひもタイプオーバーヘッド
注意
※本製品は米国NIOSH認定製品に付き英語パッケージになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17034553 AP0018 52887162 MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ N95マスク カップ型 モノタロウ 1箱(20枚) 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17034553
2018-02-26
用途:
溶接作業
建設業・工事業

現場で毎日使うので大変ありがたい商品です。安価で丈夫なのが良いですね!

対象商品:
17034553
2018-01-05
用途:
工房での作業時使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品:
17034553
2017-10-03
用途:
花粉症対策

花粉防止効果が高く同類他社品と比べコストパフォーマンスが高い。

対象商品:
17034553
2017-03-14
用途:
花粉症対策

花粉症に対する効果が高く、安価であり長期間使用しているが、廃番と言う事が残念。

対象商品:
17034553
2016-11-25
用途:
鈑金屋です
サービス業

このままでも行けますが、バンドは一本でも良いかな。

対象商品:
17034553
2016-10-14
用途:
工場内の軽作業に。

リピーターです。このマスク、使用感も価格も慣れてきたら、いい感じですと。

対象商品:
17034553
2016-02-09
用途:
金属研磨作業

いつもは3MのDS2マスクを使用していますが、価格が手頃なので試してみました。
カップが小さ目で、隙間なく顔にフィットさせ難いが、フィルター性能は充分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17034553
2016-12-27
用途:
塗装作業の時
有限会社深谷自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社製品と比べても、製品が遜色なく、使用できるように思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする