L ヴュープレクス Vuplex 17035874

ヴュープレクス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(445mL) 注文コード17035874 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

VuPlexはオーストラリア生まれの天然素材の万能コーティング剤です。
1本で手軽に愛車の「洗浄、保護、艶出し」が出来ます。
使い方は「スプレーして、拭き取って、乾拭きする」たったこれだけで、汚れを落として表面を輝かせます。
擦傷防止効果に優れたミクロの保護被膜を形成し、優れた撥水性、防汚効果を発揮します。
バイクや車はもちろん、PC、スマホ、デジカメなどの身の回り品のお手入れにも活用できます。
豪州、米国、英国における4つの検査機関にも安全性を認定されており、アンモニア、シリコン、コンパウンド、石油、アルコール等の溶剤、研磨剤を含んでいませんので、どんな物に使用しても素材に影響を与えることなく安心してご使用いただけます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量340.5mL 危険物の性状非水溶性
注意
※食器類、調理器具にはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17035874
2018-04-08
用途:
バイクのカーボンパーツの保護艶出し
その他業種

再購入です。
カーボンパーツの保護艶出し剤をいろいろ探して当商品にたどり着いきました。
最初はカーボンパーツだけに使用してましたが、今はプラスチック部品を含めバイク全体に使ってます。
使いやすいのとピカピカに艶が出るのとでもう手放せません。
またオレンジの香りがいい感じです。
無くなればまた買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする