メタルポリッシュ

(52件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(355mL) 注文コード17036163 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装面への使用はできません。
※他のケミカルと同時に使用した場合、化学反応により対象物を損傷させる可能性があります。
※単独のご使用においても目立たない場所等でお試しいただき悪影響がないか確認の上、ご使用ください。
※ご使用による対象物の劣化、損傷に対して補償はできません。
※ご使用前、ご使用中はよく振ってご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
アルミ箇所磨きに
製造業

バイクなどのアルミ箇所を磨くのに色々試しましたが、これは使い易く匂いも悪くないです、研磨は簡単ですがふき取りにコツが必要なのは仕方ないですね、私は軽く拭き上げたらグラスターゾルで拭き上げます。

2026-01-05
用途:
シリンダー、ピストンなどの処理に。
STAGE-1 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年近く愛用しています。シリンダー、ピストンなどの、表面処理に活躍しています。

2025-08-02
用途:
バイクのスポーク磨き

下手なコンパウンドでスポークを磨くと、メッキを剥がしてしまい、数ヶ月でかえって錆だらけになってしまいます。その点、本品はピカピカになるだけでなく、水をかけても錆ません。

対象商品:
17036163
2024-11-02
用途:
メッキバンパーの磨き
個人のお客様

かなり痛んだメッキバンパーに使用しました。
グラインダーにフェルトバフであきらめていたバンパーが綺麗に復活しました、次はドアノブなどを綺麗にしていきます。不満点はボトルにありますプラスチック容器の肉厚が薄く握っただけでドバッと出てしまう事ですね。

2024-09-16
用途:
アルミ板の艶出し
製造業

正直な感想、下地つくりや磨き方の腕次第かな。
商品自体は良いとおもう。

対象商品:
17036163
2023-10-28
用途:
オートバイのアルミ磨き
金融・保険業

非常に良く光ります。
使うウエスは柔らかいものを使うとよいです。
以前は小さな口の中蓋がありましたが、今は無く、布に取る時に多く出てしまう事があります。
今回で3本目です。
匂いも刺激臭ではなく、甘い系の香りです。

対象商品:
17036163
2023-11-07
用途:
洗い場のシンク磨き、他
明治大和倉庫株式会社 様 (製造業)

知人より、凄く良いと聞いたので試しに使用してみました。凄くとは思いませんでしたが、そこそこは良いとは思います。値段対効果で言うと大満足とまで行きません。最終的には、
電動工具を使用して仕上げました。※使用方法の記載を具体的に記載した方が販売効果は有ると思います。

対象商品:
17036163
2023-10-03
用途:
家庭の金属部分やバイクの金属部分

軽く磨いただけで、ものすごく綺麗になります。また、水を弾くため、輝きが持続します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

液状金属みがき剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/494/
2023-03-02

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする