ステンレス製オーバーフロー管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17042917 品番 SOF-1
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。

寸法L1(mm)250 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)170 寸法外径Φ60.5 材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ 質量(kg)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする