曜日別特売
HWP-MS フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材 17044886

HWP-MS フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材 17044886
HWP-MS フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材 17044886

フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法S1(mm)598
内容量1個注文コード17044886品番HWP-MS
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。
固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構)
また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。

寸法S1(mm)598寸法S2(mm)550寸法S3(mm)580材質(1)蓋:SUS304、(2)受枠:SUS304、(3)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(4)補強:SUS304、(5)アンカー:SEHC、(6)パッキン:クロロプレン質量(kg)7.2(組)、約34(充填蓋)寸法600
注意
※階下が部屋、倉庫等の床への設置は避けてください。
※防水・防臭効果を損なわないよう、竣工時および蓋開閉時は、パッキン表面と蓋裏のパッキン密着面の清掃を行ってください。
※専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
※専用ハンドルは別売です。
※受枠取付時は、固定座(ねじ部)下側にコンクリートが入らないように注意してください。受枠開口に対して正方形に躯体を仕上げてください。
※必ずボルトを締付けて使用(通行)してください。ボルトを締め付けない状態で蓋やボルトへ負荷をかけるとボルト部等が破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする