フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17044913 品番 HWP-PS
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。
固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構)
また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。

寸法S1(mm)498 寸法S2(mm)450 寸法S3(mm)480 材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン 質量(kg)9.1(組)、7.2(蓋) 寸法500
注意
※階下が部屋、倉庫等の床への設置は避けてください。
※防水・防臭効果を損なわないよう、竣工時および蓋開閉時は、パッキン表面と蓋裏のパッキン密着面の清掃を行ってください。
※専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
※受枠取付時は、固定座(ねじ部)下側にコンクリートが入らないように注意してください。受枠開口に対して正方形に躯体を仕上げてください。
※必ずボルトを締付けて使用(通行)してください。ボルトを締め付けない状態で蓋やボルトへ負荷をかけるとボルト部等が破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする