寸法L1(mm)700
寸法L2(mm)650
寸法L3(mm)692
寸法L4(mm)734
寸法S1(mm)700
寸法S2(mm)650
寸法S3(mm)692
寸法S4(mm)734
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
仕様施錠型
質量(kg)19(蓋kg/枚)、67(充填蓋kg/枚)、13(枠kg)
寸法700×700
枚数1(蓋)
取手2個