寸法L1(mm)900寸法L2(mm)850寸法L3(mm)441寸法L4(mm)934寸法S1(mm)900寸法S2(mm)850寸法S3(mm)892寸法S4(mm)934材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン仕様施錠型質量(kg)19(蓋kg/枚)、59(充填蓋kg/枚)、16(枠kg)寸法900×900枚数2(蓋)取手4個