大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17045096 品番 BH-7S
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
厚さ2〜3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。

寸法L1(mm)800 寸法L2(mm)750 寸法L3(mm)792 寸法L4(mm)834 寸法S1(mm)800 寸法S2(mm)750 寸法S3(mm)792 寸法S4(mm)834 材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン 質量(kg)28(蓋kg/枚)、14(枠kg) 寸法800×800 枚数1(蓋) 取手4個
注意
※ねじ取手型・施錠型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする