寸法L1(mm)1100寸法L2(mm)1050寸法L3(mm)1092寸法L4(mm)1134寸法S1(mm)1100寸法S2(mm)1050寸法S3(mm)1092寸法S4(mm)1134材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン質量(kg)47(蓋kg/枚)、20(枠kg)寸法1100×1100枚数1(蓋)取手4個