寸法L1(mm)800
寸法L2(mm)750
寸法L3(mm)792
寸法L4(mm)834
寸法S1(mm)800
寸法S2(mm)750
寸法S3(mm)792
寸法S4(mm)834
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
質量(kg)28(蓋kg/枚)、14(枠kg)
寸法800×800
枚数1(蓋)
取手2個