曜日別特売
BH-7SL 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型 第一機材 17045193

大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L1(mm)1100
内容量1台注文コード17045193品番BH-7SL
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。

寸法L1(mm)1100寸法L2(mm)1050寸法L3(mm)1092寸法L4(mm)1134寸法S1(mm)1100寸法S2(mm)1050寸法S3(mm)1092寸法S4(mm)1134材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン質量(kg)47(蓋kg/枚)、20(枠kg)寸法1100×1100枚数1(蓋)取手2個
注意
※ねじ取手型・施錠型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする